イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの ハンドル車
ELESA ツインスポークハンドル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径(Φmm)
16
注文コード
45644952
品番
NTWN200-LB-2M
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,149
販売価格(税別)
¥
6,499
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・軸穴径
など
308
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ツインスポーク
外径(Φmm)
200
軸穴径(Φmm)
16
色(ボスキャップ)
ライトブルー
ハンドル呼び径(Φmm)
200
押しネジ穴
2-M6