曜日別特売
628 VA628 ツータックカーゴパンツ 桑和 45645566

VA628 ツータックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード45645566品番628
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800

信頼の日本製綿高混率生地を使用
形態安定加工「SUPRAMAID」で寸法安定性に優れ縮みにくい
防シワ加工により着用時、洗濯後もシワになりにくい

ローズウットサイズ3L機能吸汗速乾、風通しが良い、ソフト加工、防縮/防シワ加工混率(%)綿55 ポリエステル45ウエスト(cm)95~100仕様カーゴポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様、カーゴファスナーポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80対応シーズン夏物色番83ワタリ(cm)39.75材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:金属、カーゴ:樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする