713 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45652758 品番 713
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ナイトネイビー サイズLL 機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿20 ポリエステル80 仕様ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類夏物 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)68 色番55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする