713 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ナイトネイビー サイズ3L 注文コード45652767 品番713
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ナイトネイビー サイズ3L 機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア 素材樹脂ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿20 ポリエステル80 仕様ミニポケット、ノーフォークメッシュ、袖ペン差し、内ポケット、脇ゴム仕様 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)126 分類夏物 肩幅(cm)54 袖丈(cm)26 着丈(cm)70 色番55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする