桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
718 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストーングレー
ウエスト(cm)
76〜79
注文コード
45653406
品番
718
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・ウエスト
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
M
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
76〜79
仕様
ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
色番
20
ワタリ(cm)
34.75
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂