桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
718 ツータックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653467
品番
718
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ナイトネイビー
サイズ
S
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
70〜73
仕様
ミニポケット、脇ゴム仕様、カーゴポケット(野帳が入る)、カーゴファスナーポケット
種別
ツータックカーゴパンツ
股下(cm)
80
対応シーズン
夏物
色番
55
ワタリ(cm)
33.25
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
フロント:金属、カーゴ:樹脂