桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
719 ツータックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45653695
品番
719
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
ストーングレー
サイズ
76
機能
制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン
混率(%)
綿20 ポリエステル80
ウエスト(cm)
76
種別
ツータックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
20
ワタリ(cm)
34.75