719 ツータックスラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45653747 品番 719
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

シャリ感のある肌触り
制電性素材で静電気の発生を抑える

ストーングレー サイズ91 機能制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、イージーケア 素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、樹脂ボタン 混率(%)綿20 ポリエステル80 ウエスト(cm)91 種別ツータックスラックス 股下(cm)78 分類夏物 色番20 ワタリ(cm)38.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする