743 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45655917 品番 743
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

信頼の日本製高通気生地を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
台衿に吸汗メッシュを使用し、汗による不快感を軽減
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き

ネイビー サイズS 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーケア 混率(%)ポリエステル100 素材金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン) 仕様台衿吸汗メッシュ、胸ファスナーポケット、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、内ペン差し、胸マチ付きポケット(野帳が入る)、ひじタック 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)108 分類夏物 着丈(cm)61 裄丈(cm)79 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする