桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
745 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45656145
品番
745
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ハイクオリティな日本製ストレッチ素材を使用
ワークにスポーツテイストを落とし込んだスタイリッシュなデザイン
色
ネイビー
サイズ
L
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
素材
樹脂ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、台衿吸汗メッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸マチ付きポケット、ひじタック
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
夏物
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
83
色番
1
袖丈
長袖