875 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 シルバーグレー サイズS 注文コード45658857 品番875
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は色・サイズなど21種類から選べます 他の種類を見る

特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!

シルバーグレー サイズS 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 素材袖、胸:金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ボタン 混率(%)綿60 ポリエステル40 仕様胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、ひじダーツ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)104 分類夏物 肩幅(cm)44 袖丈(cm)56 着丈(cm)71 色番22 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする