桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
875 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45658875
品番
875
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!
色
シルバーグレー
サイズ
L
機能
綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭
素材
袖、胸:金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ボタン
混率(%)
綿60 ポリエステル40
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、ひじダーツ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
76
色番
22
袖丈
長袖