875 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45658945 品番 875
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

特徴ある素材とスタイリッシュなデザインが人気のカジュアルワーキングウェア
国内ストレッチ生地使用!

インディゴ サイズL 機能綿50%を超える素材、ストレッチ、消臭 素材袖、胸:金属ボタン(隠しドット釦)、フロント:金属ボタン 混率(%)綿60 ポリエステル40 仕様胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ペン差し、ひじダーツ 種別長袖シャツ 胸囲(cm)114 分類夏物 肩幅(cm)48 袖丈(cm)59.5 着丈(cm)76 色番54 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする