桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
878 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45659067
品番
878
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
シルバーグレー
サイズ
70
機能
ストレッチ、消臭
混率(%)
綿60 ポリエステル40
素材
金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)
ウエスト(cm)
70
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
30.75