桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
878 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
シルバーグレー
サイズ
73
注文コード
45659076
品番
878
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
この商品は
色・サイズ
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
信頼の日本製サマーカルゼを使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
二浴染めによる独特な素材感
不快なニオイを軽減するデオドラントテープ付き
色
シルバーグレー
サイズ
73
機能
ストレッチ、消臭
混率(%)
綿60 ポリエステル40
素材
金属ファスナー、フロント:金属ボタン(タックボタン)、カーゴ:金属ボタン(隠しドットボタン)
ウエスト(cm)
73
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
82
分類
夏物
色番
22
ワタリ(cm)
31.5