桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
VA915 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45659846
品番
915
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン、涼しい、吸汗速乾
素材
金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
仕様
ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
夏物
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
75
色番
1
袖丈
長袖