桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
VA915 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
6L
注文コード
45659898
品番
915
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色・サイズ
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
6L
機能
二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン、涼しい、吸汗速乾
素材
金属ボタン
混率(%)
綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100)
仕様
ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
140
分類
夏物
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
79
色番
1
袖丈
長袖