VA915 長袖シャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45659925 品番 915
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材

モスグリーン サイズLL 機能二重織、制電性素材、ソフト加工、イージーアイロン、涼しい、吸汗速乾 素材金属ボタン 混率(%)綿10 ポリエステル90(表 ポリエステル100 裏 綿100) 仕様ミニポケット、袖ペン差し、胸ペン差し、胸プリーツポケット 種別長袖シャツ 胸囲(cm)118 分類夏物 肩幅(cm)51 袖丈(cm)60 着丈(cm)77 色番107 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする