色ネイビー
サイズ4L
機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ
素材金属ボタン、樹脂ファスナー
混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様
種別半袖ブルゾン
胸囲(cm)134
分類夏物
肩幅(cm)56
袖丈(cm)26
着丈(cm)70
色番1