EC921 半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ5L 注文コード45661106 品番921
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビー サイズ5L 機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ 素材金属ボタン、樹脂ファスナー 混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35) 仕様背裏メッシュ、胸ポケット(野帳が入る)、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、胸ファスナーポケット、内ポケット(野帳が入る)、脇ゴム仕様 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)139 分類夏物 肩幅(cm)57 袖丈(cm)27 着丈(cm)70 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする