曜日別特売
928 EC928 ツータックカーゴパンツ 桑和 45662016

928 EC928 ツータックカーゴパンツ 桑和 45662016
928 EC928 ツータックカーゴパンツ 桑和 45662016

EC928 ツータックカーゴパンツ

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)91
サイズ91
内容量1本注文コード45662016品番928
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ドライタッチで肌触りの良いサマー裏綿を使用した
夏の定番エコ作業服
信頼の日本製サマー裏綿を使用
窮屈感を感じさせない適度なストレッチ性
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える

ネイビーサイズ91機能二重織、制電性素材、風通しが良い、ソフト加工、吸汗速乾、イージーケア、ストレッチ混率(%)綿5 ポリエステル95(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)素材フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー、金属ボタンウエスト(cm)91仕様コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴポケット(野帳が入る)、ミニポケット種別ツータックカーゴパンツ股下(cm)80分類夏物色番1ワタリ(cm)38.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45662287
2020-07-13
用途: 現場作業時や社内業務時

現場業務が多い当社では、現場作業時はもちろん、現場作業メインの部署では制服のように毎日着用しています。
通気性のある生地で、夏場は快適に作業ができています。
生地が薄く通気の良いところが長所ですが、仕方のないことだと思いますが、木のたくさん生えている現場では、時々木の枝に引っ掛かり破れやすいな、と思う時があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする