色モスグリーン
サイズLL
機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、胸ポケット(野帳が入る)、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し、内ポケット(野帳が入る)、裾アジャストボタン
種別半袖ブルゾン
胸囲(cm)122
分類夏物
肩幅(cm)52
袖丈(cm)25
着丈(cm)68
色番107