桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 春夏 トップス
935 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45663145
品番
935
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
肌触りの良いサマー裏綿生地を使用
肌離れが良くベタつきにくい
制電性素材で静電気の発生を抑える
色
シルバーグレー
サイズ
M
機能
二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材
金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
混率(%)
綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様
背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
110
分類
夏物
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
75
色番
22