色オーシャングリーン
サイズ4L
機能二重織、制電性素材、風通しが良い、吸汗速乾、ソフト加工、イージーケア
素材金属ボタン(ドットボタン)、胸ポケット口(隠しドットボタン)、樹脂ファスナー
混率(%)綿20 ポリエステル80(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル65 綿35)
仕様背裏メッシュ、胸ファスナーポケット、ミニポケット、ノーフォークメッシュ、胸ペン差し、袖ペン差し
種別半袖シャツ
胸囲(cm)130
分類夏物
肩幅(cm)55
袖丈(cm)26
着丈(cm)79
色番114
袖丈半袖