FK36081 片丸キー(フリーレングス)S45C/36 セイキ製作所 45664972

FK36081 片丸キー(フリーレングス)S45C/36 セイキ製作所 45664972
FK36081 片丸キー(フリーレングス)S45C/36 セイキ製作所 45664972

片丸キー(フリーレングス)S45C/36

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
長さl(mm)
81
注文コード
45664972
品番
FK36081
参考基準価格(税別)¥5,495販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

長さl(mm)
81
形状
片丸キー
公差
幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)
130~150
高さ公差(mm)
0/-0.13
幅公差(mm)
0/-0.062
幅b(mm)
36
高さh(mm)
20
面取c(mm)
1.00~1.20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする