桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
965 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45668623
品番
965
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
選べる9 色展開!
レディースサイズにも対応した裏綿作業服
ハイクオリティな日本製裏綿素材の確かな着心地
色
ネイビー
サイズ
SS
機能
二重織、制電性素材(JIS T8118適合)、ストレッチ、消臭、イージーアイロン、レディース対応
混率(%)
綿10 ポリエステル90
素材
樹脂ファスナー、樹脂ボタン
仕様
胸ファスナーポケット、デオドラントテープ、胸ペン差し、胸二重ポケット(野帳が入る)、袖ペン差し、ネームループ、内ペン差し、ノーフォークメッシュ、ひじタック
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
98
分類
夏物
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
53
着丈(cm)
70
色番
1
袖丈
長袖