桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
975 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45672884
品番
975
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
ネイビー
サイズ
L
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、涼しい、イージーアイロン
素材
金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、ノーフォーク、背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
114
分類
夏物
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
76
色番
1
袖丈
長袖