桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
975 長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
モスグリーン
サイズ
4L
注文コード
45673058
品番
975
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
この商品は
色・サイズ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
高いイージーケア性と快適な着心地の裏綿素材
色
モスグリーン
サイズ
4L
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、涼しい、イージーアイロン
素材
金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
仕様
胸ペン差し、袖ペン差し、内ペン差し、ノーフォーク、背裏メッシュ、ノーフォークメッシュ
種別
長袖シャツ
胸囲(cm)
132
分類
夏物
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
80
色番
107
袖丈
長袖