桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 春夏 ボトムス
979 ワンタックスラックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45673697
品番
979
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
裏綿素材でベタつかない
夏に最適な軽くて涼しい” 軽涼” 作業服
サマー裏綿生地を使用
制電性素材で静電気の発生を抑える
生地裏側の肌離れが良くベタつきにくい
色
ネイビー
サイズ
76
機能
二重織、制電性素材、タフ素材、風通しが良い、イージーケア
素材
フロント:金属ファスナー、金属ボタン
混率(%)
綿15 ポリエステル85(表 ポリエステル100 裏 ポリエステル70 綿30)
ウエスト(cm)
76
仕様
コインポケット、裾紐通しホール、カラビナループ、サイドペン差し
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
夏物
色番
1
ワタリ(cm)
34