桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1002 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45674099
品番
1002
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
グレー
サイズ
M
混率(%)
綿100
素材
樹脂ボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
112
分類
定番
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
色番
7