桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1002 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45674214
品番
1002
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥4,829
販売価格(税別)
¥
4,390
バスケットに入れる
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
5L
混率(%)
綿100
素材
樹脂ボタン
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
146
分類
定番
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
72
色番
8