桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
グレー
サイズ
70
注文コード
45674239
品番
1009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
グレー
サイズ
70
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
70
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
7
ワタリ(cm)
31.25