桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1009 ワンタックスラックス
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674284
品番
1009
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
肉厚な生地感の綿100%作業服
色
グレー
サイズ
85
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
85
仕様
コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き
種別
ワンタックスラックス
股下(cm)
80
分類
定番
色番
7
ワタリ(cm)
35