1009 ワンタックスラックス

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45674388 品番 1009
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

肉厚な生地感の綿100%作業服

ブルー サイズ70 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)70 仕様コインポケット 、カーゴペン差し、カーゴファスナーポケット、ミニポケット付き 種別ワンタックスラックス 股下(cm)80 分類定番 色番8 ワタリ(cm)31.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45674284
2020-08-13
用途:
鍛冶溶接
株式会社進和製作所 様 (製造業)

股下76か78の設定をしてほしいです!
それ以外は満足です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする