桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1010 ワンタックニッカ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45674555
品番
1010
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ホワイト
サイズ
79
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
仕様
イージーアイロン、尾錠仕様、コインポケット、スケールポケット、尾錠カン
種別
ワンタックニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
0
ワタリ(cm)
37.5