桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1018 ワンタックカーゴニッカ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45676488
品番
1018
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ホワイト
サイズ
79
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
79
仕様
イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン
種別
ワンタックカーゴニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
0
ワタリ(cm)
37.5