桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1018 ワンタックカーゴニッカ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
サイズ
73
注文コード
45676646
品番
1018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ
色
ブラック
サイズ
73
素材
樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
73
仕様
イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン
種別
ワンタックカーゴニッカ
股下(cm)
73
分類
鳶
総丈(cm)
101.5
色番
4
ワタリ(cm)
36.5