1018 ワンタックカーゴニッカ

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブラック サイズ88 注文コード45676698 品番1018
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

豊富なカラー展開の定番ニッカシリーズ

ブラック サイズ88 素材樹脂ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:樹脂ファスナー 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)88 仕様イージーアイロン、レディース対応、尾錠仕様、コインポケット、カーゴファスナーポケット、カーゴペン差し、尾錠カン 種別ワンタックカーゴニッカ 股下(cm)73 分類 総丈(cm)102.5 色番4 ワタリ(cm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45676743
2021-06-15
用途:
現場作業着
建設業・工事業

これからの季節ポリエステル生地が乾きが良いので重宝します。もうちょい細ければ最高でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする