桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1113 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
45677486
品番
1113
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥3,509
販売価格(税別)
¥
3,190
バスケットに入れる
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
色
ネイビー
サイズ
M
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
フロントファスナー:樹脂、釦:金属(ドット釦)
仕様
隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、背中ノーフォークメッシュ、裾アジャスト釦
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
114
分類
定番
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
色番
1