1113 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45677687 品番 1113
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥3,509
販売価格(税別)
3,190

リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい

モスグリーン サイズLL 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 混率(%)ポリエステル100 素材フロントファスナー:樹脂、釦:金属(ドット釦) 仕様隠しマジックテープ、胸ペン差し、袖ペン差し、デオドラントテープ、背中ノーフォークメッシュ、裾アジャスト釦 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類定番 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)67 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする