桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1118 カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45677739
品番
1118
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい
色
ネイビー
サイズ
76
機能
制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン
混率(%)
ポリエステル100
素材
フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦)
ウエスト(cm)
76
仕様
デオドラントテープ、カラビナループ、カーゴペン差し
種別
カーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
1
ワタリ(cm)
34