1118 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45677809 品番 1118
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690

リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい

ネイビー サイズ100 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 混率(%)ポリエステル100 素材フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦) ウエスト(cm)100 仕様デオドラントテープ、カラビナループ、カーゴペン差し 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする