1118 カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 モスグリーン サイズ91 注文コード45678143 品番1118
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥2,959
販売価格(税別)
2,690
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルな制電+ストレッチ作業服
ポリエステル100%で乾きも早くシワになりにくい

モスグリーン サイズ91 機能制電性素材、ストレッチ、消臭、イージーアイロン 混率(%)ポリエステル100 素材フロントファスナー:金属、釦:金属(ドット釦) ウエスト(cm)91 仕様デオドラントテープ、カラビナループ、カーゴペン差し 種別カーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番107 ワタリ(cm)37.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする