1521 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズ6L 注文コード45680189 品番1521
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

アイボリー サイズ6L 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様ノーフォーク、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)138 分類定番 肩幅(cm)58 袖丈(cm)62 着丈(cm)70 色番5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする