1521 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ブルー サイズLL 注文コード45680216 品番1521
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490
この商品は色・サイズなど30種類から選べます 他の種類を見る

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

ブルー サイズLL 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様ノーフォーク、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)122 分類定番 肩幅(cm)52 袖丈(cm)60 着丈(cm)68 色番8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする