桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の トップス
桑和の 秋冬 トップス
1521 長袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
3L
注文コード
45680225
品番
1521
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
この商品は
色・サイズ
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
3L
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
混率(%)
綿100
素材
金属ボタン、金属ファスナー
仕様
ノーフォーク、内ポケット
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
126
分類
定番
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
色番
8