1521 長袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 45680268 品番 1521
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥6,039
販売価格(税別)
5,490

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

モスグリーン サイズL 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 混率(%)綿100 素材金属ボタン、金属ファスナー 仕様ノーフォーク、内ポケット 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)118 分類定番 肩幅(cm)50 袖丈(cm)58 着丈(cm)66 色番107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする