1528 ワンタックカーゴパンツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 アイボリー サイズ70 注文コード45680618 品番1528
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服

アイボリー サイズ70 機能優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工 素材金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー 混率(%)綿100 ウエスト(cm)70 仕様両側カーゴファスナーポケット 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番5 ワタリ(cm)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする