桑和
桑和の ワーキングウェア
桑和の ボトムス
桑和の 秋冬 ボトムス
1528 ワンタックカーゴパンツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブルー
サイズ
70
注文コード
45680758
品番
1528
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥5,269
販売価格(税別)
¥
4,790
この商品は
色・サイズ
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
縮みにくく、しわになりにくい綿100%作業服
色
ブルー
サイズ
70
機能
優れた吸汗性、ソフト加工、防縮/防シワ加工
素材
金属ボタン、フロント:金属ファスナー、カーゴ:金属ファスナー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
70
仕様
両側カーゴファスナーポケット
種別
ワンタックカーゴパンツ
股下(cm)
80
分類
定番
色番
8
ワタリ(cm)
32.5