1608 ワンタックカーゴパンツ

(5件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ネイビー サイズ82 注文コード45682045 品番1608
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

お手入れ簡単&ロープライス

ネイビー サイズ82 混率(%)ポリエステル100 素材フロント:金属ファスナー ウエスト(cm)82 仕様ソフト加工、イージーアイロン、カーゴペン差し、ミニポケット付き、カラビナループ 種別ワンタックカーゴパンツ 股下(cm)80 分類定番 色番1 ワタリ(cm)35.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
家庭菜園他作業ズボン

綿と比べると生地は密で少し厚めで丈夫そう。悪く言えば若干硬い着心地、通気性が悪く真夏は暑い。
糸のホツレ、縫い直し等は無く完璧な作り。
この値段での完成度の高さは立派。
サイズ感はピッタリだった。
細目の見た目も気に入っている。

2025-01-06
用途:
夏季以外の屋外作業
サービス業

生地が丈夫で、履きやすいので購入して良かったと思います。

2024-12-13
用途:
配送
その他業種

購入後1年経ち、毎日使用していますが、色落ちもなく耐久性も抜群です。コスパ最高です。

対象商品:
45682307
2022-04-21
用途:
農作業
サービス業

生地、仕立てはしっかりしています。
サイズは、若干小さめです。
他のズボンのウエストサイズは79cmで多少余裕がありますが、この商品はピッタリでした。

1人が参考にしています
対象商品:
45682228
2022-03-11
用途:
仕事用で購入

ウエスト82を購入しました、大きさや縫製等に問題は在りません良い商品だと思いますが生地が少し薄く真冬には少し寒いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする